- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 大工道具
- ハッカー ベアリングのおすすめ人気ランキング
ハッカー ベアリングのおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新109件の「ハッカー ベアリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「番線 工具」、「ハッカー 道具」、「鉄筋 道具」などの商品も取り扱っております。
一心産業キングパワーハッカー
グリップ部は真鍮メッキ仕上げで、中心部が太く握りやすい。
ベアリング仕様により、メタルブッシュ内蔵の回転性を超えたハッカー。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類ベアリング
グリップ部は二重構造でロングメタルブッシュで本体を包んでいるため尻部に隙間がなく、手袋をはさまない安定した回転が可能
本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
握りやすさ抜群のグリップ(滑りにくい形状)。本体はSUS403(ステンレス)使用で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ
全長(mm)265
一心産業キングオールステンハッカー
グリップ部は中心部が太く、握りやすい。
ベアリング仕様により、最高の回転性を保障。(No.177・No.179)
本体はSUS403(ステンレス)、パイプはSUS304(ステンレス)仕様で錆びにくく、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
一心産業13mmドラゴンハッカー
ベアリング内蔵により、回転力抜群。
本体は錆びにくいSUS403を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
龍の刻印入り(一心斉作)。
全長(mm)285寸法(Φmm)13軸受種類ベアリング
1本
¥6,798税込¥7,478
当日出荷
一心産業ゴムグリップオールステンハッカー
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
CRゴム装着により、握りやすく、疲れにくい。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
用途結束線の締め付け作業に。全長(mm)300材質本体:ステンレス直径(Φmm)13質量(g)310
1本
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷
一心産業ニューゼブラハッカー
メタルブッシュ内蔵により回転力抜群。
握りやすさ抜群のパイプ(滑りにくい形状)。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)265サイズ(mm)9
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
一心産業ステン新型八角ハッカー
本鍛造品のため、耐久性抜群。
メタルブッシュ内蔵により、回転力抜群。
本体は八角、長めの形状により、抜群のバランスで届きにくい箇所も結束可能。
本体は錆びにくいSUS403(ステンレス)を使用、締め付部(ツメ)は手造りで、最良の仕上げ。
軸受種類メタル
1個
¥979税込¥1,077
当日出荷
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。丈夫!ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。道具に馴染む牛黒床皮。日焼けや変色のしにくい、撥水性のある高級牛床皮を使用。
用途作業中の工具の収納に材質本体/黒牛床皮。リベット/スチール種別鉄筋工具・ハッカー差し適合ベルト幅(mm)60寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×100×50深さ(mm)155
1個
¥4,898税込¥5,388
当日出荷